「腕時計電波ソーラー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに、ケースにはカラースワロフスキークリスタルでより華やかに仕上げています。また、日本製ソーラームーブメントを使用することで煩わしい電池交換が不要。本革バンドを使用し重さもわずか20g。選べるカラー3色になっております。ベゼル部の両サイドに各色のスワロフスキー、文字盤12時位置にダイヤモンド1Pが埋め込んであります。
仕様留め具:バックル(尾錠)、文字盤:白蝶貝ダイアル
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)最小:13、最大:17
防水3BAR
ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13~17
色(文字盤)ホワイトシェル
関連キーワード