寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは140cm×80cmで重量は1.1kgなので、持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が55Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)1400×800
消費電力(W)55
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは190cm×130cmで重量は2.9kgなので、比較的持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が75Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)1900×1300
消費電力(W)75
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
関連キーワード