寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。表面は、光沢があって柔らかいフランネル生地となっています。サイズは190cm×130cmで重量は2.9kgなので、比較的持ち運びがしやすく、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が75Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能、15時間自動オフ機能が備わっています。
用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)1900×1300
消費電力(W)75
機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
おひとり様サイズのホットマットです。寒い時期にゴロゴロするのにぴったりです。ホットカーペットとしてはもちろん、座椅子やソファに掛けてもお使い頂けます。持ち運びもしやすく、リビングでも寝室でも活躍します。就寝時に電気毛布としてもお使い頂けます。
室温センサー、無段階温度調節機能付きで、床冷えする季節には最適なホットマットです。洗濯可能&ダニ退治機能付きで、いつでも清潔です。1・2・3時間を選べる切タイマー機能付きです。もしものときも安心な15時間自動切タイマー付きです。
用途床置きのマット、カーペットや、ソファ用の敷き毛布に。
仕様裏面すべり止め、洗えるマット、ダニ退治
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(mm)1700×800
温度調節無段階
1時間あたりの電気代目安(円)約1.3
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
関連キーワード