カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モリタ
- KANA(片山チエン)(1)
- TRUSCO(2)
- オイレス工業(1)
- トーグ安全工業(1)
「tmb80」の検索結果
特価

MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm
モリタ¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。サイズは140cm×80cmで重量は0.9kg、さらにコンパクトに折りたたむことができるため、持ち運びがしやすいです。また、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が40Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能が備わっています。用途就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。寸法(mm)1400×800消費電力(W)40機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル