カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 研磨材(32)
- 電気材料(16)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 電動工具(3)
- 防災用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NTツール(5)
- Simplism(2)
- SK(新潟精機)(6)
- SMC(76)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スーパーツール(32)
- トリニティ(4)
- 倉茂電工(4)
- 冨士電線(四国)(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 沖電線(2)
- 翠光トップライン(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

マグネットベース
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷標準タイプレバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能ダイヤルゲージインジケータ等の保持具として使用できます。高コストパフォーマンスモデルです。種別標準型 SB-6Cアズワン品番61-6182-55
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
”スーパー超硬バー”(ミドルシャンク)
スーパーツール¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から7日以内出荷独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献します。ミドルシャンク:シャンク長80mm仕様ロー付材質超硬軸径(Φmm)6軸長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型))(Wカット)
スーパーツール¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷形状卵型(ダブルカット)質量(g)37タイプロー付軸長(mm)150.5
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (卵型)(Wカット)
スーパーツール¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状卵型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16 / 15 / 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス…色クリア質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro特性60%ブルーライト低減/画面保護強化ガラス/光沢
キャンブロ 丸型リブタイプサラダボール RSBシリーズ
キャンブロ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷現代的で上品なデザインのサラダボールです。、ポリカーボネート製で耐久性にすぐれています。、外側はリブ状で内側はなめらかで洗いやすくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
iPhone 18 Pro ケースとの相性抜群 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷なめらかエッジ加工で指あたりもスムーズな、端まで保護する1枚ガラス。端末との一体感が美しい、端をなめらかに加工した全面保護ガラスプロテクターです。高透明、反射防止、ブルーライトカット(35%)、ブルーライトカット(60%)、反射防止 / ブルーライトカット、覗き見防止、360°覗き見防止、超高透明タイプがあります。
iPhone 17 Pro ケースとの相性抜群 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 光沢用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ケースに干渉しない安心サイズ ブルーライトを約60%低減、目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 ケースと干渉したら交換、交換保証サービス 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属色クリア質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.2×141.4×0.5対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14特性ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止
iPhone 17 / 16 Pro ケースとの相性抜群 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター ブルーライト低減 光沢用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥52,980~税込¥58,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ミニタイプ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro フルカバー 60%ブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢
トリニティ¥2,298税込¥2,5281個11日以内出荷・端まで守る、フルカバー。・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・飛散防止加工。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属色クリア/ブルーライト低減光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.5対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13製品質量(g)10
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(2m)ほか当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から7日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら