キムワイプ日本製紙クレシア(321件のレビュー)当日出荷
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
キムタオル日本製紙クレシア(100件のレビュー)当日出荷
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色茶(未ざらし)仕様4枚重ね材質パルプ100%シリーズキムタオル
クレシアEFハンドタオル ソフトタイプ 200日本製紙クレシア(46件のレビュー)当日出荷
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色ホワイト1枚の寸法(mm)218×230材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ仕様2枚重ねサイズ中判シリーズクレシア
キムタオル ポップアップ日本製紙クレシア(99件のレビュー)当日出荷
4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。
加工製造工場、印刷工場、食品工場等タイプポップアップ仕様4枚重ね材質パルプ100%規格RoHS指令シリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
JKワイパー日本製紙クレシア(78件のレビュー)当日出荷
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等材質パルプRoHS指令(10物質対応)対応
スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット日本製紙クレシア(24件のレビュー)¥459~税込¥505~
1個(150枚×2ロール)ほか
当日出荷
半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収カット数150タイプ2枚重ねシリーズスコッティシートサイズ(mm)206×220
スコッティ ティシュー日本製紙クレシア(6件のレビュー)当日出荷
スタイリッシュでシンプルなストライプ柄のデザイン。独自の技術でやわらかく、すべすべした肌触り。400枚(200組)のボリュームパック。クレシアマグネットバー"くっつくん"使用可能。
箱入数5タイプボックスシリーズスコッティ枚数400枚(200組)
スコッティハンドタオル日本製紙クレシア(39件のレビュー)当日出荷
手にもやさしく、ゴミの量を大幅に軽減する、ソフトタイプシート。
片手で取れる使いやすいポップアップ式。
牛乳パックリサイクルパルプ配合。
しっかり拭ける2枚重ね。
シリーズスコッティ仕様2枚重ねサイズ中判枚数100シートサイズ(mm)218×230アズワン品番65-0371-29
スプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
クリネックスティシュー日本製紙クレシア(3件のレビュー)当日出荷
ふんわり丈夫で上質な使い心地。
「らくらくフィールド」「らくらくクラッシュ」「らくらくピール」機能で、ゴミの分別が楽々、リサイクルも簡単。
材質フレッシュパルプ100%シリーズクリネックス箱入数5
ケイドライ日本製紙クレシア(29件のレビュー)当日出荷
クレシアの業務用のワイパーです。
キズつきやすい面の汚れもこれで安心。
柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。
素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。色白TGK品番415-55-85-43トラスコ品番126-1916材質パルプ100%枚数3プライ×132枚1枚の寸法(mm)225×215RoHS指令(10物質対応)対応
スコッティ フラワーパック2倍巻き日本製紙クレシア(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,318
1パック(12ロール)
当日出荷から翌日出荷
省スペースで、持ち運びに便利。
使用場所トイレ幅(mm)108種別芯あり材質パルプ色ホワイトシリーズスコッティ香りくつろぎの花の香り
ビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
螢光ペンセットエスコ(3件のレビュー)当日出荷
全長(mm)133.9線幅(mm)0.8~4.0エスコ品番EA765BS-7材質本体(軸・キャップ):樹脂製タイプツイン寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり)インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫)インク水性顔料色数7色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
キムタオル ホワイト日本製紙クレシア(23件のレビュー)当日出荷
4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス
ピンエンボス加工 接着剤不要使用
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等色ホワイト仕様4枚重ね材質パルプシリーズキムタオル
ワイプオールX70日本製紙クレシア(54件のレビュー)当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
EFハンドタオル スリムEX ソフトタイプ200日本製紙クレシア(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,478
1セット(200枚×36パック)
当日出荷
再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。
トラスコ品番474-1544質量(kg)11.88色ホワイト枚数7200シートサイズ(mm)218×170
テクノワイプ日本製紙クレシア(9件のレビュー)当日出荷
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
詰め替え 800g [EA939AC-72用]エスコ当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800アズワン品番65-2251-72使用期限通常約2~3.5ヶ月間
キムタオル パワーストロングホワイト 4プライ日本製紙クレシア(1件のレビュー)当日出荷
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。色ホワイトシリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
つめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング日本製紙クレシア(11件のレビュー)当日出荷
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。色ホワイト種別厚手材質パルプ100%タイプ4つ折りシートサイズ(mm)380×330シリーズキムタオル
洗濯ネット(角型/大物用)エスコ当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン寸法(mm)600×600使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
スコッティ ウェットティシュー 除菌 アルコール日本製紙クレシア(1件のレビュー)翌日出荷
スリムでコンパクトな除菌アルコールのウェットティシューしっかりとキレイにしたい方に簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌。除菌性能テスト済無香料、パラベンフリー
商品タイプつめかえ用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85