カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(930)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4,488)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,010)
- オフィスサプライ(958)
- オフィス家具/清掃用品(1,241)
- 切削工具・研磨材(3,603)
- 測定・測量用品(1,123)
- 作業工具/電動・空圧工具(9,399)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(698)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,308)
- メカニカル部品/機構部品(2,846)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(862)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2,128)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,071)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4,494)
- 自動車用品(319)
- トラック用品(88)
- バイク用品(37)
- 自転車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(349)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(364)
- 農業資材・園芸用品(305)
- 医療・介護用品(40)
- その他(163)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 兼工業
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
エコマーク認定(93)
グリーンマーク認定(71)
グリーン購入法適合(238)
商品レビュー
- 以上(1,946)
- 以上(2,248)
- 以上(2,378)
- 以上(2,543)
価格
- 1,500円以下(15,228)
- 1,500-10,000円(18,276)
- 10,000-50,000円(6,478)
- 50,000-100,000円(801)
- 100,000円以上(295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ワイドハイターEXパワー(衣類用酸素系漂白剤)
エスコ¥375税込¥4131個欠品中酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)詰替え用(450)繰り返し・詰め替え対応
平ワッシャー
エスコ(13件のレビュー)¥250税込¥2751セット(35個)当日出荷エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,050~税込¥2,255~1個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
120x90x120mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,660~税込¥6,226~1個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
...






![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)


![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)



























![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)