799件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1個
450 税込495
3日以内出荷

入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に エスコ品番EA956VC-3 形状円型 赤・青・白・緑・黄 直径(Φmm)16
1個
250 税込275
当日出荷




丸枠付 キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)
仕様●メーカー:シャチハタ●型番:X2-E-110V2●印面サイズ:16mm●文字:領収●インク:赤●材質:再生ABS●重量(g):29.0 アズワン品番68-1843-10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷



特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-25 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ16×20 質量(g)29 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])125[12.5]
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷




特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-5 材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35) 寸法(mm)Φ16×4.5 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])95[9.5]
1個
745 税込820
翌日出荷


特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-5 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ16×4.5 質量(g)6.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
695 税込765
翌日出荷


1個
5,800 税込6,380
翌日出荷



仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷


耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-43 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部めねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 材質(取付部)SUS304
1個
620 税込682
翌日出荷







仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷



材質エラストマー 高さ(mm)24 内径(Φmm)16 アズワン品番64-2277-51 入数2個
1パック(2個)
420 税込462
翌日出荷


材質ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール 全長(mm)450 ブラシ寸法(mm)Φ16×330
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
780 税込858
当日出荷

吸着力(N)60 エスコ品番EA781EF-15 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
815 税込897
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
770 税込847
当日出荷

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)