カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(59)
  • NACHI(不二越)(51)
  • NS(日進工具)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 三菱マテリアル(42)
  • グーリング(41)
  • ダイヘン(37)
  • TRUSCO(34)
  • WPH(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • アズワン(30)
  • ワルター(30)
  • EIKO(栄工舎)(30)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • ATOM(サイトウ製作所)(27)
  • オークラ輸送機(24)
  • 協和精工(19)
  • 岡崎精工(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.4」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-1.4直径(Φmm)1.4
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
棒径(Φmm)1.4エスコ品番EA318AB-1.4
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
2,760税込3,036
1セット(1セット)
翌々日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258関連資料RoHS(1.39MB)リング径(Φmm)23~45
1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
1.4mmx 10m ピアノ線 エスコ1.4mmx 10m ピアノ線エスコ
830税込913
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-90
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,410税込2,651
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
サクションリフターセット エスコサクションリフターセットエスコ
25,100税込27,610
1組(2個)
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-05
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エンジンクリーナー エスコエンジンクリーナーエスコ(11件のレビュー)
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ9.0x1.4 / 25.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1.4材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-187高さ(mm)25端末クローズドエンドばね定数(N/mm)7.512許容荷重(N)53.45巻方向密着高さ(mm)16.8許容荷重時高さ(mm)17.89
1.4mmx100m ピアノ線 エスコ1.4mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1巻
翌日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-94
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
ボビン巻。
材質SUS304長さ(m)200
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,590税込3,949
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
9.0x25mm 押しスプリング エスコ9.0x25mm 押しスプリングエスコ
670税込737
1セット(10本)
翌日出荷
外径(Φmm)9線径(Φmm)1.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VM-25高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)16.1
Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコΦ350mm [ハイブリット電波]掛時計エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)アズワン品番65-9283-48
プライヤータップコネクター エスコプライヤータップコネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター直流溶接機 エスコインバーター直流溶接機エスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルトアズワン品番65-2114-34
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-23材質SUS304長さ(m)10使用荷重(t)8線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン線径(Φmm)1.4チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1.4x 82mm 平行ピンポンチ エスコ1.4x 82mm 平行ピンポンチエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質工具鋼全長(mm)82質量(g)12ハンドル径(Φmm)5.5アズワン品番64-2229-79先端径(Φmm)1.4
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
2,860税込3,146
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12線径(Φmm)1.4材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-123質量(g)296.6長さ(m)1
1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)30仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-24材質SUS304線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1.4mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)2仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-21材質SUS304線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2
7x1.4mm 押しスプリング エスコ7x1.4mm 押しスプリングエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7線径(Φmm)1.4ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-72長さ(m)1
六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン) エスコ六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
砥粒付き。
材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
1.4mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)5仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-22材質SUS304線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2
13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング エスコ13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
外径(Φmm)13線径(Φmm)1.4材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-4全長(mm)(縮小)80ばね定数(N/mm)0.65
12x1.4mm 引きスプリング エスコ12x1.4mm 引きスプリングエスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
外径(Φmm)12線径(Φmm)1.4ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-123長さ(m)1
丸型ケーブルクリップ エスコ丸型ケーブルクリップエスコ
530税込583
1パック(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
材質耐衝撃性ポリプロピレンライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6