981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン グリーン エスコ品番EA928AG-2A 寸法(mm)110×80 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷

1パック(10枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm)100 アズワン品番65-2288-36 ドア厚(mm)30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

用途Φ100用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)205×205×1 アズワン品番64-7955-22 適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
510 税込561
翌日出荷

1個
320 税込352
当日出荷

大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。 アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

アクリル製平面鏡です。 軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-21 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ100×2(t) 質量(g)22 設置場所屋内、壁面
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落し エスコ品番EA928AJ-106 寸法(mm)100×400 タイプ粗さ:粗
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-33
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷

スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落し エスコ品番EA928AJ-108 寸法(mm)100×400 タイプ粗さ:細
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落し エスコ品番EA928AJ-107 寸法(mm)100×400 タイプ粗さ:中
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質鉄、ゴム 車輪径(Φmm)100 質量(g)630 アズワン品番64-7943-55 入数1個
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ100×2(t) 質量(g)22 設置場所屋内、壁面 曲率半径850R
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-14 長さ(mm)(取手)278 径(Φmm)(ざる)100 線径(Φmm)0.25 メッシュ18 大きさ 目開き1.6mm
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷


1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm アズワン品番65-2167-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

用途硬質窯業系サイディングの切断に 山数10 最大回転数(min-1[r.p.m])15200 アズワン品番64-7940-38
1枚
9,320 税込10,252
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm アズワン品番65-2167-67
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 材質天然ゴム 高さ(mm)100 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ばね定数(N/mm)500 支持荷重(N)~5000 許容荷重(N)10000 アズワン品番64-7962-60
1個
8,960 税込9,856
3日以内出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-7 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ100×15.5 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])550[55] ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所 ねじサイズM6
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)71 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6 刃厚(mm)15 アズワン品番64-7924-32
1枚
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

1本
21,200 税込23,320
翌日出荷

1本
42,400 税込46,640
当日出荷

1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
当日出荷

材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)71 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6 刃厚(mm)15 アズワン品番64-7924-31
1枚
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

質量(kg)1.4 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2 アーム長さ(mm)335 ベース寸法(mm)50×60×55(H)
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

材質強化プラスチック 寸法(mm)Φ100×20(H) 質量(g)100 アズワン品番64-2274-24
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-15 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)63 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)42 寸法A(Φmm)100 色(本体)ブラック ねじの呼びM20 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)38 材質(取付部)FC200
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
翌日出荷