カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • 大阪魂(610)
  • KANA(片山チエン)(214)
  • OSG(オーエスジー)(205)
  • EFFEX(エフェックス)(165)
  • グーリング(157)
  • イマオコーポレーション(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(147)
  • NACHI(不二越)(143)
  • TRUSCO(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(140)
  • 岩田製作所(95)
  • アイビッグ(92)
  • S&K(三興製作所)(89)
  • EIKO(栄工舎)(87)
  • 京セラ(82)
  • 三木プーリ(77)
  • 三菱マテリアル(74)
  • ケナメタル(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ14」の検索結果

175件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ14mm テレホンガイド エスコ

    Φ14mm テレホンガイド

    エスコ
    ¥80税込¥88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-206
  • Φ14x17mm マグネットピン(10個) エスコ

    Φ14x17mm マグネットピン(10個)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
    エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17特性強力
  • Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥6,740税込¥7,414
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-134
  • 290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ

    290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)

    エスコ
    ¥36,400税込¥40,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-11A
  • Φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-9
  • Φ63x14 mm 強力マグネット(1個) エスコ

    Φ63x14 mm 強力マグネット(1個)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-9材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ63×14質量(g)230使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
  • 14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式) エスコ

    14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-66
  • Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-22吸着力(N)350
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質銅
  • 10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ

    10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥630税込¥693
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-10A
  • [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ

    [ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック

    エスコ
    ¥125,000税込¥137,500
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ

    安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

    エスコ
    ¥99,500税込¥109,450
    1個
    翌日出荷
    付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
    材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥1,710税込¥1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥400税込¥440
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥4,460税込¥4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1本(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 1.2x14mm 2重リング(ステンレス製) エスコ

    1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
  • 8x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ

    8x14x1.0mm 銅パッキン (20個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥605税込¥666
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-8B厚さ(mm)1内径(Φmm)8外径(Φmm)14
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • Φ28mm リング(マグネット付) エスコ

    Φ28mm リング(マグネット付)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥3,210~税込¥3,531~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • アンカーボルト・ナット用保護キャップ エスコ

    アンカーボルト・ナット用保護キャップ

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
  • M8 シールワッシャー (10個) エスコ

    M8 シールワッシャー (10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥655税込¥721
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 14x20x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ

    14x20x1.5mm 銅パッキン (20個)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-14B
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1袋(25個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
  • 14x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ

    14x20x1.5mm アルミパッキン (50個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥875税込¥963
    1袋(50個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YW-14B
  • コンデンサーブラシセット エスコ

    コンデンサーブラシセット

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    当日出荷
    接続ねじUNC1/4inch-20
  • Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコ

    Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)300角度調節可能
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
  • 12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ

    12mm [プラスティック製]ハトメ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1セット(10組)
    当日出荷
    取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
    エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    欠品中
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1袋(25個)
    欠品中
    エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
  • 30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚) エスコ

    30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-14内径(Φmm)14
  • 真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ

    真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3
  • 14.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    14.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CL-58材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)14寸法h(mm)57
  • フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ

    フレアーリングツール [メートリックサイズ]

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16