カテゴリ
- 物流用品(38)
- 作業工具(34)
- 機構部品(31)
- 空調・照明・電設資材(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 電気材料(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- 切削工具(17)
- メカニカル部品(13)
- 梱包用品(11)
- 研磨材(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全保護具(10)
- 電動工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(75)
- 大阪魂(612)
- 三木プーリ(563)
- KANA(片山チエン)(223)
- OSG(オーエスジー)(215)
- アズワン(186)
- EFFEX(エフェックス)(165)
- イマオコーポレーション(161)
- グーリング(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(153)
- NACHI(不二越)(148)
- TRUSCO(143)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(140)
- TAKIGEN(タキゲン)(115)
- アサ電子工業(104)
- 岩田製作所(95)
- アイビッグ(93)
- NEG(日電理化硝子)(92)
- S&K(三興製作所)(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「φ14」の検索結果

Φ14mm スクリュージャッキ用パッド
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)15寸法H(mm)12寸法D(mm)63寸法D1(mm)14
Φ14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ネオジウム磁石使用の強力タイプです。エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17特性強力
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ
エスコ¥195税込¥2151箱(12枚)翌日出荷組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ
エスコ¥195税込¥2151箱(12枚)翌日出荷組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥195税込¥2151箱(12枚)翌々日出荷組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
Φ63x14 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-9材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ63×14質量(g)230使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ20x 6mm/ 14N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6(フック込:22)吸着力(N)137(14kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
フェンス用スタンド (直線・直角・カーブ)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷単管をおもりとして使用できるフェンススタンド。直線・直角・カーブ用。アンカーピン(Φ14)での固定ができます。軽量なので設置が楽に行えます。収納もコンパクト。フェンスジョイント(EA983FV-108)と組み合わせて使用可。適合フェンス:EA983FV-91材質PP色グレー質量(g)540サイズ(mm)330×85×170
エキストラクターセット
エスコ¥1,240税込¥1,3641個(5本)当日出荷<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
エスコ¥99,500税込¥109,4501個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,460税込¥4,9061巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥230税込¥2531袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
Φ28mm リング(マグネット付)
エスコ(3件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5使用荷重(kg)16
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740税込¥8141セット(2個)当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
M8 シールワッシャー (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥655税込¥7211セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8

























![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)




![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)