カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(231)
  • NEG(日電理化硝子)(119)
  • グーリング(54)
  • NACHI(不二越)(44)
  • TGK(東京硝子器械)(43)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • 岡崎精工(41)
  • ケナメタル(38)
  • アズワン(36)
  • EIKO(栄工舎)(33)
  • マルエム[理化学・容器](29)
  • FKD(フクダ精工)(28)
  • ノーブランド(27)
  • 理研製鋼(25)
  • TRUSCO(24)
  • 三菱マテリアル(24)
  • RYOCO(菱高精機)(24)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ16.5」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコΦ16.5mmx50A クリップ(黒)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,250税込1,375
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
[六角軸]カウンターシンクビット エスコ[六角軸]カウンターシンクビットエスコ
2,820税込3,102
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
手旗 エスコ手旗エスコ
1,430税込1,573
1組(2本)
当日出荷から翌日出荷
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,100税込3,410
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
4,750税込5,225
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
585税込644
1個
当日出荷から翌日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
445税込490
1袋(5個)
翌日出荷
Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/200N 強力マグネットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
アイフック (ステンレス製) エスコアイフック (ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷から8日以内出荷
安全ラッチ付き。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質ステンレス (SUS316)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)エスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
ディープソケット(インチ) エスコディープソケット(インチ)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
[丸軸]カウンターシンク エスコ[丸軸]カウンターシンクエスコ
3,880税込4,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ30x5000mm パイプクリーニングブラシエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000エスコ品番EA109CX-5材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20
クリップ エスコクリップエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
絶縁 フェルール端子セット エスコ絶縁 フェルール端子セットエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
ケース寸法(mm)234×168×62 (H)
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコΦ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラックエスコ
5,160税込5,676
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製耐候性良好で屋外使用に強い上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番65-3898-06
マシンテーブルクランプ(外側ハンドル エスコマシンテーブルクランプ(外側ハンドルエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
穴あけ・フライス加工に。 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mmアズワン品番65-2159-45
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ16.5mm/13用 コマ(静音形)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
16.5mm/13用 コマ(ノンライジングバルブ用) エスコ16.5mm/13用 コマ(ノンライジングバルブ用)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ16.5mm/13用 コマ(静音形)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16.5
14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14.5~16.5エスコ品番EA948HS-7
16.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ16.5x280mm 六角軸ドリルビットエスコ
4,380税込4,818
1本
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)160アズワン品番64-7925-39
16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ16.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx11mm ディープインパクトソケット(薄肉)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
寸法(mm)11全長(mm)82外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"
1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
寸法(mm)11全長(mm)38外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"
3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター エスコ3/8"DRx1/4Hex ビットアダプターエスコ
5,170税込5,687
1本
翌日出荷
全長(mm)32質量(g)30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2247-77対辺寸法(inch)1/4"ソケット径(Φmm)16.5
1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバー エスコ1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバーエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)16.5全長(mm)125外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-44
1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバー エスコ1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバーエスコ
400税込440
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)16.5全長(mm)50外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-43
1/2"DRx380mm スイベルエクステンションバー エスコ1/2"DRx380mm スイベルエクステンションバーエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)16.5全長(mm)380外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-46
1/2"DRx250mm スイベルエクステンションバー エスコ1/2"DRx250mm スイベルエクステンションバーエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)16.5全長(mm)250外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-45