36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
380 税込418
当日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
翌日出荷

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
645 税込710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
600 税込660
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
175 税込193
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 幅(mm)25
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:31、b:31、c:5、d:19 適合パイプ径(Φmm)27.2×27.2 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2 吊ボルト径W3/8”
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)23 質量(g)150 対辺(mm)19 外径(Φmm)27.2 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番65-2156-87
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
920 税込1,012
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約73 ツバ径(Φmm)56 呼び20(3/4) 寸法F(mm)30 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)0.02 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)27.2 エスコ品番EA125TC-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約720 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1000 外径(Φmm)27.2 エスコ品番EA125TC-10D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):49mm 材質SUSF304 質量(g)約360 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)85 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
995 税込1,095
翌日出荷