18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67 アイボリー
1個
300 税込330
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67×34
1個
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。パイプのつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×80
1個
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。枠のつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×67
1個
190 税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー アズワン品番65-3900-79
1個
130 税込143
翌日出荷

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)24.5 寸法B(mm)7 寸法C(mm)20
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用 アズワン品番65-3900-62
1個
205 税込226
翌日出荷

1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)61 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-14
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)98 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷


従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-59
1個
220 税込242
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)32×59×36 質量(g)85
1個(1個)
1,310 税込1,441
翌日出荷