483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷


ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
材質樹脂 寸法(mm)108.5×108.5 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2286-01
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)80×78 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-97
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1袋(5個)
310 税込341
翌日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー90R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-98
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)32 アズワン品番64-2210-28
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-96
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×730 アズワン品番65-2285-94
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×530 アズワン品番65-2285-93
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング 仕上アイボリー 寸法(Φ×mm)32×330 アズワン品番65-2285-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-28 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ32×40 質量(g)228 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])600[60]
1個
9,750 税込10,725
翌日出荷

多目的に使用できます。
耐荷重(kg)6.3 仕様白エナメルコーティング仕上 エスコ品番EA781GB-4 寸法(mm)Φ32×9
1個
755 税込831
当日出荷

手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30 材質樹脂 アイボリー 耐荷重(kg)80 寸法(Φ×mm)80×78 コーナー135R 適合径(Φmm)32 アズワン品番65-2285-99
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-8 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ32×7 質量(g)40 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])220[22]
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-34
1個
595 税込655
当日出荷

1個
585 税込644
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
当日出荷

1個
8,070 税込8,877
当日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5) 吸着力(N)350(35kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ32×7 吸着力(N)350(35kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-6 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])80[8.0]
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf アズワン品番65-3900-82
1個
315 税込347
翌日出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 エスコ品番EA575WV-1
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-28
1個
595 税込655
翌日出荷

吸着力(N)220 エスコ品番EA781EF-18 外径(Φmm)(ネジ受け部)10 ねじ寸法M5
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-37
1個
595 税込655
翌日出荷

ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式 アズワン品番65-3885-71
1丁
21,500 税込23,650
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250 切断能力(Φmm)32(2402)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240 切断能力(Φmm)32(3002)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7(フック込:30) 吸着力(N)343(35kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-31
1個
595 税込655
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-22
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷