499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途夜間の安全対策や目印に エスコ品番EA983G-111 材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス 厚さ(mm)約2 タイプ蓄光 内径×外径(Φmm)【本体】約20×35 本体厚さ(mm)約5 リング外径(Φmm)約10 リング内径(Φmm)約8 質量(g/個)3
1個
850 税込935
翌日出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂 全長(mm)140 質量(g)45 ローラーサイズ(mm)Φ35×30 アズワン品番64-2218-12
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

全長(mm)185 質量(g)230 ローラーサイズ(mm)Φ35×70 アズワン品番64-7863-67
1本
8,860 税込9,746
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)2.0 エスコ品番EA423RP-35B 外径(Φmm)39
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷

材質フッ素樹脂 全長(mm)185 質量(g)160 ローラーサイズ(mm)Φ35×40 アズワン品番64-7863-66
1本
6,650 税込7,315
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1組(10枚)
550 税込605
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9326-61
1本
5,870 税込6,457
翌日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用 アズワン品番65-9326-69
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

1本
655 税込721
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 仕様ばね定数:110N 材質天然ゴム 高さ(mm)50 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)1100 アズワン品番64-7962-49
1個
880 税込968
翌日出荷

用途一般機械の防振・緩衝用 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 ばね定数(N/mm)190 支持荷重(N)~490 許容荷重(N)690 アズワン品番64-7962-48
1個
630 税込693
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

耐荷重(kg)11 仕様ノブ付 エスコ品番EA781GB-18 寸法(mm)Φ67×35 質量(g)200 仕上クロムメッキ
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35 入数(枚)50 エスコ品番EA912MB-12 質量(g)(1枚あたり)10.6 直径(Φcm)15
1個
860 税込946
当日出荷

1個
3,150 税込3,465
当日出荷

容量(mL)20 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-1B 内径(Φmm)28.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
810 税込891
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-12 質量(kg)約1.1 高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7(フック込:30) 吸着力(N)343(35kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-11 質量(kg)約1.0 高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-24 ねじサイズM8×35
1本
295 税込325
翌日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)