11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-35 形状丸形 直径(Φmm)35 長さ(m)1 適合目地幅(mm)25~29 直径(Φmm)×長さ(m)35×1 危険物の類別非危険物
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本) 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)