カテゴリ

  • 安全標識(51)
  • 物流用品(30)
  • 防犯用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(184)
  • NACHI(不二越)(85)
  • グーリング(82)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(68)
  • アズワン(60)
  • 岡崎精工(58)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • TRUSCO(41)
  • CHINO(チノー)(38)
  • シグマ光機(36)
  • NS(日進工具)(29)
  • ケナメタル(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • WPH(27)
  • TDT(田野井)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.8」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(5件のレビュー)
455税込501
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
440税込484
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
[ステンレス]タグブランク エスコ[ステンレス]タグブランクエスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
410税込451
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
25mm [ブラス]タグブランク エスコ25mm [ブラス]タグブランクエスコ(4件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HG-11厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ25x25mm [ステンレス]タグブランクエスコ
910税込1,001
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HC-21厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
35mm [ステンレス]タグブランク エスコ35mm [ステンレス]タグブランクエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HG-24厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)35
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製) エスコ112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FV-50A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)50.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)112
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,570税込10,527
1台
当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,150税込10,065
1台
当日出荷
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
53.9mm/12.9mm  パッドアイ(ステンレス製) エスコ53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)エスコ
269税込296特価
1個
当日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304穴径(Φmm)4.9線径(Φmm)4.8プレート寸法(mm)53.9×16アズワン品番64-2253-39リング径(Φmm)12.9
18x15mm グランドフック(ステンレス製) エスコ18x15mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
379税込417特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)18使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法B(mm)23寸法D2(mm)3
51x51mm[アルミ]タグブランク エスコ51x51mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,110税込1,221
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HC-4厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)51×51
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
32mm [ブラス]タグブランク エスコ32mm [ブラス]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1セット(10枚)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA591HG-13厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)32
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
270税込297特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
タグ・ブランク エスコタグ・ブランクエスコ
1,300税込1,430
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
入数(枚)10
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,800税込1,980
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
970税込1,067特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,360税込2,596
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
8,020税込8,822
1台
当日出荷から7日以内出荷
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
32x32mm[アルミ]タグブランク エスコ32x32mm[アルミ]タグブランクエスコ
520税込572
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HC-2厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)32×32
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
680税込748
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型) エスコ2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
全長(mm)210質量(g)500適合リベット径(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
420税込462
1袋(4組)
翌日出荷
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
745税込820
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
サッシ用フランス落し エスコサッシ用フランス落しエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
4.8mmx 3 m ステンレスチェーン エスコ4.8mmx 3 m ステンレスチェーンエスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-1質量(kg)1.8内径(Φmm)縦10、横24使用荷重(kg)418
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
3,770税込4,147
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
30mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)エスコ
17,600税込19,360
1セット(12個)
当日出荷
セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-130M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)18×16
パッドアイ エスコパッドアイエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類ラウンドアイ穴径(Φmm)4.8線径(Φmm)7.6使用荷重(kg)272寸法A(mm)29.7寸法F(mm)4.8寸法D(mm)3寸法E(mm)7.6寸法B(mm)21.8寸法C(mm)24.6プレート寸法(mm)50寸法X(mm)50寸法Z(mm)32.2寸法Y(mm)50プレート厚(mm)3
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2