転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)10
全長(mm)110
先端径(Φmm)4.0
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
種類割ピン
表面処理クロメート
JIS規格JIS B 1351
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
アズワン品番64-2229-49
先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
1個
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-55
先端径(Φmm)4
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-5
材質スチール
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-03
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)7
エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-96
1丁
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)10
エスコ品番EA576MV-2
1パック(60組)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-98
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)187
質量(g)145
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-04
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)85
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-99
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)180
質量(g)120
寸法A(mm)35
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-01
1丁
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
アズワン品番64-7958-64
1組(4本)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)167
質量(g)120
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-03
1丁
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)Φ48.6
質量(kg)2.75(1本あたり)
長さ(m)1
入数4本
1組(4本)
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)64
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-70
先端径(Φmm)4
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)120
質量(g)90
アズワン品番64-7905-80
先端径(Φmm)4
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)125
質量(g)115
アズワン品番64-7905-71
先端径(Φmm)4
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-26
先端径(Φmm)4
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)175
質量(g)64
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-71
先端径(Φmm)4
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-3
材質特殊鋼
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-44
先端径(Φmm)4
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
仕様適合差込角:1-1/2"
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7829-45
ピン長さ(mm)64
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm
全長(mm)106
色赤
定格電圧(V)1000
定格電流(A)1
アズワン品番64-7909-05
プラグ径(Φmm)4
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)220
質量(g)265
ピン径(Φmm)4.0
ピン開き(mm)40~80
1個
¥9,760
税込¥10,736
当日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)150
質量(g)100
ピン径(Φmm)4.0
ピン開き(mm)18~40
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
全長(mm)150
質量(g)450
アズワン品番64-2229-62
先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様適合差込角:1"
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7829-09
入数10個
ピン長さ(mm)40
1個(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm
全長(mm)106
色黒
定格電圧(V)1000
定格電流(A)1
アズワン品番64-7909-04
プラグ径(Φmm)4
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ