カテゴリ
- 機構部品(197)
- 切削工具(184)
- 物流用品(163)
- 作業工具(163)
- 安全標識(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 電気材料(63)
- 測定用品(54)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 建築金物(53)
- 研磨材(45)
- 科学研究・開発用品(42)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 保管用品(23)
- 防犯用品(20)
- 制御機器(19)
- 梱包用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電動工具(18)
- オフィス家具(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 溶接用品(16)
- 安全用品(15)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全保護具(13)
- 農業機械(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 介護用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 事務用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- 空圧工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(205)
- SMC(7,466)
- PISCO(ピスコ)(760)
- アズワン(518)
- 大阪魂(513)
- NS(日進工具)(416)
- TRUSCO(379)
- CKD(359)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](337)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- 千代田通商(317)
- グーリング(295)
- 岡崎精工(287)
- コガネイ(256)
- OSG(オーエスジー)(242)
- アーテック[学校教材・教育玩具](239)
- 長野計器(237)
- NACHI(不二越)(221)
- 三菱マテリアル(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーンマーク認定(1)
「φ4」の検索結果
特価

Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BP-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥6,320税込¥6,9521個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-300材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個当日出荷仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304質量(g)474チェーン長(mm)約600チェーン線径(Φmm)4
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-500材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷から4日以内出荷雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ
エスコ¥720税込¥7921個翌々日出荷転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
Φ 4x110mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)10全長(mm)110先端径(Φmm)4.0
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
Φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-11材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)22タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気
x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石寸法(mm)縦53×横38色黒耐荷重(kg)約4、天井方向:約3面径(mm)Φ34口幅(mm)23
...