カテゴリ
- 機構部品(148)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 物流用品(66)
- 切削工具(59)
- 作業工具(43)
- 安全標識(37)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 測定用品(22)
- 建築金物(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 研磨材(19)
- 電気材料(11)
- 安全用品(11)
- 梱包用品(10)
- オフィス家具(10)
- メカニカル部品(9)
- 防犯用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 制御機器(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 溶接用品(8)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(135)
- PISCO(ピスコ)(758)
- 大阪魂(512)
- NS(日進工具)(409)
- TRUSCO(340)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](336)
- 千代田通商(315)
- グーリング(295)
- CKD(295)
- Panasonic(パナソニック)(292)
- コガネイ(255)
- OSG(オーエスジー)(236)
- NACHI(不二越)(216)
- タイテックス(187)
- 三菱マテリアル(186)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(166)
- EIKO(栄工舎)(166)
- 岡崎精工(139)
- フロンケミカル(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ4」の検索結果

Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥6,320税込¥6,9521個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-300材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-500材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-11材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)22タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
Φ28mm カグスベール・丸型(4個)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。 ダイニングのテーブルや椅子など普段よく動かす家具の丸い脚に。 接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。エスコ品番EA979DX-21材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ厚さ(mm)8直径(Φmm)28(接着面)
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA948TP-1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1.5質量(kg/本)4.1
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-2A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-81材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
テストリード
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥7,050税込¥7,7551個当日出荷から翌々日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
...