カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 物流用品(27)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 照明(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • KANA(片山チエン)(915)
  • 三木プーリ(313)
  • NSK(日本精工)(175)
  • NTN(エヌティーエヌ)(172)
  • 鹿島化学金属(UKB)(150)
  • NACHI(不二越)(133)
  • NOK(104)
  • 未来工業(97)
  • 大阪魂(96)
  • 椿本チエイン(93)
  • 岩田製作所(91)
  • KHK(小原歯車工業)(83)
  • BIG DAISHOWA(75)
  • アズワン(68)
  • 日研工作所(62)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • S&K(三興製作所)(52)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ42」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R410A] Φ42mm デジタルゲージ エスコ[R410A] Φ42mm デジタルゲージエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA105D
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
Φ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホース エスコΦ42x530mm 洗濯機用トラップ接続ホースエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用アズワン品番65-9255-84
ポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-73
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
640税込704
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
超硬ホルソーセット エスコ超硬ホルソーセットエスコ
33,100税込36,410
1セット
翌日出荷
4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
60mm 瞬 乾 朱 肉 エスコ60mm 瞬 乾 朱 肉エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)Φ60×21質量(g)35盤面サイズ(mm)Φ42(40号)エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
平置ゴム [黒] エスコ平置ゴム [黒]エスコ(2件のレビュー)
780税込858
1セット(4個)
当日出荷
形状仕様非移行性ゴム使用ブラック
仮設足場用ブラケット(Φ42.7/48.6mm兼用 エスコ仮設足場用ブラケット(Φ42.7/48.6mm兼用エスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用 折りたたみ式 仮設工業会認定品 日本製
サポートクランプ(直交 エスコサポートクランプ(直交エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700gアズワン品番65-2265-72
ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコステップクランプ(ラバーコーティング)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mmアズワン品番65-2265-81
Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコΦ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在アズワン品番65-2265-69
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,980税込3,278
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
表示燈レンズ エスコ表示燈レンズエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
Φ22mmスイッチ専用。EA940DF-33、-42の表示灯用。
サポートクランプ(自在 エスコサポートクランプ(自在エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700gアズワン品番65-2265-73
キーワイヤー(強力型) エスコキーワイヤー(強力型)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
Φ42.7/48.6mm シートクランプ エスコΦ42.7/48.6mm シートクランプエスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TA-4質量(kg)0.4本体寸法(mm)100×95
杭抜き(Φ42.7mm用) エスコ杭抜き(Φ42.7mm用)エスコ
38,800税込42,680
1個
当日出荷
Φ42.7mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-11
マグネットフック(ネオジウム) エスコマグネットフック(ネオジウム)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8gアズワン品番65-2219-95関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
角度調整機能付自在ステップ エスコ角度調整機能付自在ステップエスコ
26,400税込29,040
1箱(2枚)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4材質SS400厚さ(mm)2.5寸法(mm)踏板:450×250質量(kg)3.7入数(枚)2使用工具レンチ、ラチェット表面処理ボルト:ユニクロメッキサイズ(mm)450×250×140 (H)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸材質ABS樹脂イエロー付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)照射距離(m)144
2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ2.0ton スイベルフック(ベアリング入)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼全長(mm)208リング径(Φmm)42
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
3,400税込3,740
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
Φ42.7/48.6mm 養生クランプ エスコΦ42.7/48.6mm 養生クランプエスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
翌日出荷
材質スチール仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
パイプクランプ(丸フランジ付) エスコパイプクランプ(丸フランジ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)アズワン品番65-2265-62
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ22x42x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22厚さ(mm)7外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-04入数1枚
25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ25x42x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-93入数1枚
養生クランプ エスコ養生クランプエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mmアズワン品番65-2265-80
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交) エスコΦ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700gアズワン品番65-2265-63
Φ42.7/48.6mm 単クランプ エスコΦ42.7/48.6mm 単クランプエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TA-11質量(kg)0.36本体寸法(mm)47×76
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
平戸車 エスコ平戸車エスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット(2個)
翌日出荷
160x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
640税込704
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-12