10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷

EA115GA-1/-16のシャフトに取り付けて使用して下さい。
エスコ品番EA115GF-55 材質スチール 接続ねじ1/4”-28 シャフト長さ(mm)460 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-35
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-1 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GC-25 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14 内径(Φmm)5 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-4 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)5×14×8
1個
210 税込231
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷