1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
材質POM
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-82
径(mm)50
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-86
径(mm)50
1本
¥3,960
税込¥4,356
8日以内出荷
材質UHMW
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-72
径(mm)50
1本
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質UHMW
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-78
径(mm)50
1本
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-91
径(mm)50
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-16
径(mm)50
1本
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
アズワン品番64-2211-24
径(mm)50
1本
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-08
径(mm)50
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-99
径(mm)50
1本
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-50
形状丸形
直径(Φmm)50
長さ(m)1
適合目地幅(mm)35~42
直径(Φmm)×長さ(m)50×1
危険物の類別非危険物
1個
¥7,180
税込¥7,898
当日出荷
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CB13FB●電源:AC100V●消費電力:340W●電流:3.5A●切断能力:切断角度直角/丸パイプΦ123mm、角パイプ 105×105mm、切断角度45°/丸パイプΦ50mm、角パイプ 50×50mm●鋸刃サイズ:12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm●鋸刃周速:0.4~1.3m/s(25~80m/分)●コード長:2心・2.5m●本体サイズ:603×289×324(H)mm●重量:18kg●付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー●替カーボンブラシ:標準/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14●用途:丸パイプ、角パイプの切断用●操作しやすい前面操作パネル採用●二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付●現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ●直角~45°までの切断が可能●4段階荷重切替機構●LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
アズワン品番65-5664-68
1個
¥186,200
税込¥204,820
8日以内出荷
関連キーワード