12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷


ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
275 税込303
欠品中

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
290 税込319
当日出荷

1袋(2個)
220 税込242
当日出荷

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
155 税込171
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-13 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)Φ13×57 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
815 税込897
翌日出荷


材質SUS304 エスコ品番EA951K-93 線径(Φmm)8 プレート寸法(mm)93×75 仕上研磨仕上げ リング内径(Φmm)57 取付穴径(Φmm)5 ハンドル内径(Φmm)69×30
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷