カテゴリ
- 機構部品(36)
- 防犯用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 切削工具(14)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(6)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(294)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(138)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- グーリング(85)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(79)
- NACHI(不二越)(62)
- 岡崎精工(60)
- 東京発条製作所(48)
- EIKO(栄工舎)(45)
- OSG(オーエスジー)(42)
- audio-technica(37)
- RYOCO(菱高精機)(36)
- KOA(36)
- 三菱マテリアル(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- TRUSCO(32)
- 十川ゴム(28)
- ツツミ工業(24)
- ブランドをもっと見る
「φ6.3」の検索結果

21x22mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21![[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617639-210506-02.jpg)
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)
エスコ¥1,990税込¥2,1891袋当日出荷仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)色乳白色
34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,250税込¥3,5751本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)
[六角軸]カウンターシンクビット
エスコ¥1,360税込¥1,4961本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SG-159高さ(mm)23.5ばね定数(N/mm)1.321フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)32.9
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個当日出荷4本セット。セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥1,850税込¥2,0351本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質鉄内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
6.3x23.5mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)当日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XF-23.5長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)5.19総巻数(巻)15.5
45mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
パッドアイ(溶接/ステンレス製)
エスコ¥610税込¥6711個(1個)翌日出荷船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。材質SUS316
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ロックキー式付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-136高さ(mm)23.4ばね定数(N/mm)0.071フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.2
ドライバー (+/落下防止リング付き)
エスコ¥480~税込¥528~1本翌日出荷グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。先端マグネット付き。軸径(Φmm)6.3先端(+)#2
南京錠 (アルミ製)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-63材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
6.3x22.3mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.7ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XF-22.3長さ(mm)22.3、許容荷重時:34.3許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)3.14総巻数(巻)15.5
6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-141高さ(mm)31.9ばね定数(N/mm)0.069フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81.2
6.3x0.7 / 55.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.7材質SUS304エスコ品番EA952SG-158高さ(mm)55.2ばね定数(N/mm)0.186フック形状逆丸フック許容荷重(N)11.28初張力(N)2.746フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)101
6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.4材質SUS304エスコ品番EA952SG-134高さ(mm)37.5ばね定数(N/mm)0.018フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)140.3
6.3x0.8 / 42.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SG-161高さ(mm)42.7ばね定数(N/mm)0.528フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)66.3
6.3x0.5 / 19.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-139高さ(mm)19.9ばね定数(N/mm)0.172フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.07初張力(N)0.686フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)39.6
6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)1000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷内径(Φmm)6.3長さ(mm)600外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
30N 強力マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐腐食性があります。 磁気防止プレート付仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)





![[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617639-210506-02.jpg)


![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
![[六角軸]カウンターシンクビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48580326-231110-02.jpg)



![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)




![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)








![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)















![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)