太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印に
エスコ品番EA983G-124
材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)直径7×1
質量(g)9(パッケージ含)
タイプ蓄光、粘着式
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×20m
アズワン品番64-7902-68
1巻
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×50m
アズワン品番64-7902-70
1巻
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質グラスファイバー(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ7×30m
アズワン品番64-7902-69
1巻
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。
コードの長さ調節が可能です
エスコ品番EA628WH-20
内径(Φmm)(フック)19
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23
アズワン品番65-9246-72
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45
アズワン品番65-9246-73
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-7
材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ25×7
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])200[20]
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ32×7
吸着力(N)350(35kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-6
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ32×7
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])80[8.0]
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-5
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ25×7
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-8
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ32×7
質量(g)40
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])220[22]
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-7
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ25×7
質量(g)22
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])150[15]
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
吸着力(N)34.3
エスコ品番EA781EH-36
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
吸着力(N)78.5
エスコ品番EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ