49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF 材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm)480 質量(kg)1.73 切断能力(Φmm)6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス 全長(mm)485 質量(kg)1.6 適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 切断能力(Φmm)75
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途Φ75用(エアコン配管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)180×180×1 アズワン品番64-7955-21 適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
480 税込528
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷


アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-41 パイプ外径(Φmm)75
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-66
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-69
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質ホース:ナイロン、ノズル:ステンレス サイズ1/8"x20 内径(Φmm)3.6 全長(m)20 外径(Φmm)8.3 使用温度(℃)90以下 耐圧(MPa)21以下 適合パイプ径(Φmm)75A以下(最小曲げ半径R40)
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-21 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-17 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
770 税込847
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
720 税込792
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-22 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-6 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ6.5×75 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-14 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-15 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
770 税込847
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-21 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-29 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ38.0×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ16.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
700 税込770
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-14 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ11.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
725 税込798
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-22 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
835 税込919
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-5 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
605 税込666
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-4 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
555 税込611
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-9 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-38 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ38×75 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-17 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-22 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ22×75 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-4 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
720 税込792
翌日出荷

長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター) アズワン品番65-9333-53
1セット
155,300 税込170,830
翌日出荷

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5
1パック(2個)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)