11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423ME セット内容【内径×線径(入数)】8.91×1.82mm(100枚)10.51×1.82mm(100枚)11.88×1.91mm(75枚)16.35×2.20mm(50枚)19.17×2.46mm(50枚)23.46×2.94mm(15枚)29.71×2.94mm(15枚)37.46×2.99mm(10枚) 質量(g)340 ケース寸法(mm)220×140×45(H)
1セット
6,200 税込6,820
翌日出荷



ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440g アズワン品番65-2314-23 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g アズワン品番65-2314-22 危険物の類別非危険物
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン 最大結束径(Φmm)直径75 ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)10
1個
300 税込330
翌日出荷

ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に 仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース 寸法(mm)320×205×210(H) 質量(kg)8.5 容量(L)2 ホース内径(Φmm)5 吸入口サイズR1/4" ホース外径(Φmm)8 アズワン品番64-2235-82 危険物の類別非危険物
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
翌日出荷

プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

材質ホース:ナイロン、ノズル:ステンレス サイズ1/8"x20 内径(Φmm)3.6 全長(m)20 外径(Φmm)8.3 使用温度(℃)90以下 耐圧(MPa)21以下 適合パイプ径(Φmm)75A以下(最小曲げ半径R40)
1個
129,300 税込142,230
翌日出荷