カテゴリ

  • 切削工具(54)
  • 物流用品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 作業工具(43)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・電設資材(23)
  • 機構部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 電気材料(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 測定用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(9)
  • 保管用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全用品(7)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • 大阪魂(815)
  • Panasonic(パナソニック)(782)
  • 三木プーリ(481)
  • TRUSCO(262)
  • SMC(256)
  • 山県化学(232)
  • アズワン(213)
  • タイテックス(196)
  • NACHI(不二越)(178)
  • 岡崎精工(150)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(146)
  • PISCO(ピスコ)(133)
  • OSG(オーエスジー)(124)
  • グーリング(118)
  • マルヤス電業(117)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(111)
  • ユタカメイク(108)
  • EIKO(栄工舎)(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9」の検索結果

関連キーワード
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコΦ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)エスコ
2,140税込2,354
1袋(20個)
当日出荷
材質寸法(mm)Φ9×6アズワン品番64-7879-08入数20個通し穴径(Φmm)3×2
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx 10m ハンディースコープエスコ
96,000税込105,600
1セット
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)アズワン品番65-9276-35
Φ9・16mm 電話線チップ エスコΦ9・16mm 電話線チップエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-207
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
Φ9・16mm 電話線チップ エスコΦ9・16mm 電話線チップエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
寸法(mm)44×11×22.7(H)適合線材(mm)Φ9・Φ16関連資料図面(0.13MB)
Φ9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NE-1
Φ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ9.0x338mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZF-22
Φ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NA-2
Φ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NA-1
Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NA-3
Φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコΦ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-64
Φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコΦ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-63
Φ 9x100m 標識トラロープ エスコΦ 9x100m 標識トラロープエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
線径(Φmm)9エスコ品番EA983DR-109材質PE・不織布質量(kg)約2.4~2.7黄/黒全長(m)100
Φ 9x200m 標識トラロープ エスコΦ 9x200m 標識トラロープエスコ(1件のレビュー)
7,030税込7,733
1個
当日出荷
線径(Φmm)9エスコ品番EA983DR-209材質PE・不織布質量(kg)約4.8~5.4黄/黒全長(m)200
Φ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 9mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-129
Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
455税込501
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)250アズワン品番64-2210-47径(mm)9
Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
655税込721
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)500アズワン品番64-2210-48径(mm)9
Φ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x900mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-14
Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-12
Φ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本) エスコΦ 9.0x600mm ロープ止め金具(丸型/2本)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-13
Φ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/黒4本) エスコΦ 9.0x300mm ロープ止め金具(丸型/黒4本)エスコ
1,740税込1,914
1袋(4本)
翌日出荷
材質鉄(艶消し黒亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長330(首下300)×線径Φ9口幅(mm)20アズワン品番64-7903-96入数4本
Φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個) エスコΦ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。 コードの長さ調節が可能です
エスコ品番EA628WH-20内径(Φmm)(フック)19
Φ32x 9mm マグネットフック(2個) エスコΦ32x 9mm マグネットフック(2個)エスコ
740税込814
1個
欠品中
多目的に使用できます。
耐荷重(kg)6.3仕様白エナメルコーティング仕上エスコ品番EA781GB-4寸法(mm)Φ32×9
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製) エスコΦ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 エスコΦ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
9.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ9.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-9寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ9mm
モップハンガー[3本掛] エスコモップハンガー[3本掛]エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。 柄がΦ9~35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。
付属品取付ビスエスコ品番EA928AJ-203材質本体:ポリスチレン、レール:ステンレス寸法(mm)500×55×57質量(g)460耐荷重(kg)4(1個あたり)ホルダー数3個適合径(Φmm)9~35繰り返し・詰め替え対応
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ9mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)9
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
5,180税込5,698
1個ほか
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
超強力マグネット エスコ超強力マグネットエスコ
6,300税込6,930
1パック(5個)
当日出荷から翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
6,940税込7,634
1個
当日出荷から8日以内出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
265税込292特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷から翌日出荷
種類リンク
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
フェンス用タンクベース エスコフェンス用タンクベースエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーンアズワン品番65-2308-58
関連キーワード
...