1,574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から貼るだけで、さっと使えるシールタイプ 掲示物を邪魔しないシンプルデザイン
1パック(8枚)ほか
375 税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷


1個(100mL)
550 税込605
翌日出荷

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

1本
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s アズワン品番65-9312-84 危険物の類別非危険物
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220 アズワン品番65-2242-43
1本(220mL)
1,200 税込1,320
翌日出荷

セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。
用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし 厚さ(mm)16.5 シャンク径(mm)6 サイズ(Φmm)75
1個(1セット)
1,390 税込1,529
翌日出荷

光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型 赤・青・白・緑・黄 シリーズマイタック 径(mm)Φ8
1パック(15枚)
250 税込275
翌々日出荷

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷


1パック(14枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムシャフト、クランクシャフトのシールを取り除けます。
付属品替刃(1枚) エスコ品番EA514BV 全長(mm)200
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように貼れる透明保護フィルムです。A4判1面。
材質PET 寸法(mm)210×297/1片 入数(枚)10
1枚(10枚)
特価
2,197 税込2,417
当日出荷

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)10 質量(g)3370 構造セル:半独立半連続気泡 サイズ(mm)300×1000 危険物の類別非危険物
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

1パック(6枚)
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4枚)
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー 容量(mL)90 使用温度(℃)-20~50
1個
360 税込396
当日出荷

2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに エスコ品番EA514BS 全長(mm)310 刃幅(mm)85 刃の厚さ(mm)3.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

用途ヘルメット用 材質特殊アルミ複合材 質量(g)20 取付方式シール 寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
1パック(1組)
2,560 税込2,816
翌日出荷

EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用) 材質ワセリン 質量(g)64 内容量(g)57 サイズ(mm)55×45
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

ラベルの上から吹きつけるだけ。 剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。
エスコ品番EA920GB-12B
1個
30,200 税込33,220
翌々日出荷

外径(Φmm)14 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-8 厚さ(mm)1 ボルトM8
1セット(10個)
655 税込721
当日出荷

1パック(8枚)
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。 ボールペンなどでメモを書けます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル20)●材質:PE●仕様:A6判2面●サイズ/1片:95×66mm アズワン品番65-2310-44
1パック(10枚)
1,050 税込1,155
翌日出荷

ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340 アズワン品番64-2215-62
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

外径(Φmm)16 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-10 厚さ(mm)1.5 ボルトM10
1個
530 税込583
当日出荷

外径(Φmm)23.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-3 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)3/8”
1個
470 税込517
当日出荷

外径(Φmm)20.57 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-2 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/4”
1個
435 税込479
当日出荷

入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に エスコ品番EA956VC-3 形状円型 赤・青・白・緑・黄 直径(Φmm)16
1個
250 税込275
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-15A
1個
320 税込352
当日出荷

セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50 総質量(kg)2
1セット(1セット)
75,500 税込83,050
8日以内出荷