「●棒」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)4.0
軸長(mm)140
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
エスコ品番EA573-1.3
軸長(mm)45
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2
材質真鍮
全長(mm)240~1200
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.89
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M2
エスコ品番EA573-0.9
軸長(mm)40
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1セット(6本)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)
質量(g)410
軸長(mm)90~224
1セット
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)3.0
軸長(mm)126
1本
¥275
税込¥303
当日出荷
溝なし。角棒。
材質アクリル
寸法(mm)10×10×500
色透明
1本
¥565
税込¥622
当日出荷
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)39.7
対辺寸法(mm)1.3
先端形状六角
1本
¥190
税込¥209
翌日出荷
1本
¥120
税込¥132
当日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
1個
¥24,160
税込¥26,576
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
エスコ品番EA573BH-6
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1セット(10本)
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)140
対辺寸法(mm)14
先端形状六角
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.0
軸長(mm)160
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥24,780
税込¥27,258
翌日出荷
持ち運びに便利なペンサイズです。
エスコ品番EA765MZ-1
材質真鍮
全長(mm)145~900
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)200
対辺寸法(mm)22
先端形状六角
1本
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)160
対辺寸法(mm)17
先端形状六角
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ