「いた」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:はい作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-81
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4
寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)
測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
質量(g)本体:約510(電池含む)
電源単3形アルカリ電池×4本(付属)
測定時間10ms
消費電流(mA)最大約100
電池寿命(時間)20以上
動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
片面印刷
非粘着
仕様●表示内容:火災報知機↓●サイズ(mm):80×240×1●材質:硬質塩化ビ
アズワン品番65-2302-26
1枚
¥420
税込¥462
当日出荷
質量(g)約230(電池含む)
電源単3電池×2本(付属)
精度±3%rdg±5dgt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169
分解能0.1Lux
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)
コード長さ(cm)約23~50
測定範囲(Lux)0~199900
温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)
表示更新時間0.5 / 1回
誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-351
材質鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)100
取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
長さ(mm)51
幅(mm)24.5
板厚(mm)2
エスコ品番EA951CN-51
種類平丁番
1セット(2枚)
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
あらゆる可視光の測定に対応。
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)
アズワン品番65-2167-41
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
長さ(mm)89
幅(mm)42
板厚(mm)3
エスコ品番EA951CN-89
種類平丁番
1セット(2枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
アズワン品番65-2297-41
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)89
幅(mm)34
厚さ(mm)1.5
穴数7
エスコ品番EA951BS-89
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥935
税込¥1,029
翌々日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
エスコ品番EA951CN-76
長さ(mm)76
幅(mm)36
種類平丁番
板厚(mm)2.5
1セット(2枚)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
長さ(mm)63
幅(mm)53
ねじ穴数5
エスコ品番EA951CT-1
板厚(mm)2.5
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
全長(mm)76
幅(mm)29
厚さ(mm)1.5
穴数7
エスコ品番EA951BS-76
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥815
税込¥897
当日出荷
長さ(mm)64
幅(mm)31.5
板厚(mm)2.5
エスコ品番EA951CN-64
種類平丁番
1セット(2枚)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
長さ(mm)22
幅(mm)84
板厚(mm)2.3
エスコ品番EA951CV-22
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
全長(mm)102
幅(mm)37
厚さ(mm)1.5
穴数8
エスコ品番EA951BS-102
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)50
板厚(mm)3
エスコ品番EA951CN-102
種類平丁番
ねじ穴数0
1セット(2枚)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
質量(g)120
電源LR44×2個(付属)
コード長さ(m)約0.9
表示数値部:4039カウントデジタル表示、バーグラフ部:41セグメント表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:76×18×117、照度センサプロープ:16×10×84
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~50℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと)
消費電力(mW)約13
測定範囲(Lux)0.1~403.9k
温度特性±5%(23℃基準、0~40℃において)
アズワン品番64-7909-69
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
長さ(mm)51
幅(mm)38
板厚(mm)1.2
ねじ穴数4
エスコ品番EA951CU-51
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
長さ(mm)151
エスコ品番EA951BY-151
種類旗丁番
横(mm)105.6
ねじ穴数0
1セット(2枚)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
長さ(mm)125
エスコ品番EA951BY-125
種類旗丁番
横(mm)105.6
ねじ穴数0
1セット(2枚)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ