ねじ径M12
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1215
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1210
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)18
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1218
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1212
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)20
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1220
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)16
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1216
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)14
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1214
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ねじ径M10
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1012
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-512
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-612
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-312
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-412
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M8
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-812
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-610
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26
内径(Φmm)12
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-13
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)12×26×10
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
欠品中
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-17
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-18
1個
¥10,200
税込¥11,220
欠品中
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA683AD-6
先端形状ボールポイント
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
ボールポイント付
軸長(mm)230
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA573TC-6
先端形状六角
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683AC-10
先端形状六角
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA683AC-6
先端形状六角
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA573TE-8
先端形状ボールポイント
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA573TE-6
先端形状ボールポイント
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA573TC-8
先端形状六角
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA573CP-8
先端形状ボールポイント
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA573KD-6
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683A-10
先端形状六角
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
関連キーワード
1
2
3
次へ