ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ラッカーうすめ液表記の塗料にお使いください。
シリコン・オイル・ワックス等の脱脂、汚れの除去にご使用いただけます。
シールを剥がした後の粘着分の除去にご使用いただけます。
用途ラッカー系塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ペイントうすめ液表記の塗料にご使用ください。
塗装面に使用すると、塗膜を溶解したり、ツヤ引けを起こしたりする可能性があります。
油分、汚れなどの拭き取りにもご使用いただけます。
用途油性塗料用うすめ液
エスコ品番EA942EP-2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
用途EA942EK-1/26用専用うすめ液
成分脂肪族系炭化水素溶剤
エスコ品番EA942EK-52
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌々日出荷
塗料がねばって塗りにくくなったら、少しずつ塗料に入れてうすめてください。
用具洗いにもお使いください。
用途EA942EC-91/EA942EC-95専用うすめ液
エスコ品番EA942EP-21
材質容器:ガラス、キャップ:プラスチック(PP)
質量(g)190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×115
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7954-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥655
税込¥721
翌々日出荷
EA942EN-1/-3、EA942EN-11/-13、EA942EN-21/-24、EA942EN-31/-34の専用うすめ液です。
使用場所屋外用
エスコ品番EA942EN-36
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌々日出荷
種類バージン品使用
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-10
危険物の類別非危険物
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
種類バージン品使用
内容量(L)1
アズワン品番64-7955-08
危険物の類別非危険物
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
種類バージン品使用
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-11
危険物の類別非危険物
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
種類バージン品使用
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-09
危険物の類別非危険物
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
内容量(kg)1
アズワン品番64-7955-12
危険物の類別非危険物
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
内容量(L)1
アズワン品番64-7955-13
危険物の類別非危険物
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
アズワン品番65-9315-28
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
内容量(g)50
乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
アズワン品番65-9315-34
危険物の類別非危険物
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。
ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。
ローラー刷毛の洗浄。
こて刷毛の洗浄。
油絵具を使った後の筆の洗浄。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。
成分有機溶剤、界面活性剤
エスコ品番EA942C-2
使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥780
税込¥858
翌々日出荷
。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
亜鉛末重防食塗料です。
亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
色シルバー
エスコ品番EA942EE-17
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量83%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
色グレー
エスコ品番EA942EE-16
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量92%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
落としにくい爪の中の汚れや指先の頑固な汚れをすっきり落とします。
しぶきが飛ばない清潔設計。
除菌抗菌ブラシ採用。
側面ブラシだけで手の甲や手の平を洗浄できます
ラッカー・シンナー及び100℃の熱湯にも対応します。
色グリーン
エスコ品番EA928AG-7G
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
寸法(mm)96×96×40
質量(g)90
ブラシ粗い
ブラシ寸法(mm)(側面)9.5、(底面)9
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BE-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BE-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
色メタリックブラウン
消費電力(W)700(湯沸かし時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.0
関連キーワード