1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1セット(10本)
¥760
税込¥836
翌日出荷
全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個
アズワン品番65-9328-85
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)3
寸法A(mm)68.5
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)24.5
寸法B(mm)50
寸法C(mm)25
アズワン品番64-7966-11
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板
寸法(mm)393×85
質量(kg)1
電源(V)AC100 (50/60Hz)
光源寿命40,000時間
色調11段階
光色電球色~昼光色相当
調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)2
寸法A(mm)40
寸法F(mm)4
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28
寸法C(mm)15
アズワン品番64-7966-09
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)2.5
寸法A(mm)48.5
寸法F(mm)4.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)34.5
寸法C(mm)19
アズワン品番64-7966-10
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)1.5
寸法A(mm)34
寸法F(mm)3.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
アズワン品番64-7966-08
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
関連キーワード