カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • フルプラ(6)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • 古河薬品工業(5)
  • 小原産業(5)
  • KITACO(4)
  • PRESSOL(4)
  • コクゴ(3)
  • BOLL(2)
  • JTC(2)
  • マト(2)
  • KYK(2)
  • アズワン(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 三商(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ジョイフル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「おいるじょっき」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,890税込3,179
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ10L オイルジョッキ(フィルター付)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
オイルジョッキ(ふた付) エスコオイルジョッキ(ふた付)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
EA991BC-52・72用替えノズル エスコEA991BC-52・72用替えノズルエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
ペール缶バンド エスコペール缶バンドエスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコオイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-66危険物の類別非危険物
ペール缶用バンド エスコペール缶用バンドエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-65危険物の類別非危険物
22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合 エスコ22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合エスコ
6,990税込7,689特価
1缶
当日出荷から翌日出荷
容量(L)22アズワン品番64-7988-63危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)エスコ
17,800税込19,580
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-62危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
5,390税込5,929
1缶
当日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-60危険物の類別非危険物
20L ペール缶(バンドタイプ) エスコ20L ペール缶(バンドタイプ)エスコ
5,300税込5,830
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-59危険物の類別非危険物
20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ20L ペール缶(ラグタイプ)エスコ
5,530税込6,083
1缶
翌日出荷
容量(L)20アズワン品番64-7988-58危険物の類別非危険物
10L オイルジョッキ(ノンスパーキング) エスコ10L オイルジョッキ(ノンスパーキング)エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質真鍮容量(L)10ノズル長(mm)250
3Lオイルバケツ エスコ3Lオイルバケツエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
容量(L)3仕様キャリーハンドル付材質ブリキノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ5L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
4,720税込5,192
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ3L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ2L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
目盛付。
容量(L)2付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
1L オイルジョッキ(ふた付) エスコ1L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
2,650税込2,915
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷
エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
容量(L)1仕様耐油、耐薬品性エスコ品番EA991A材質危険物の類別非危険物ノズルタイプフレキシブル
10L オイルバケツ エスコ10L オイルバケツエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991GA-10容量(L)10危険物の類別非危険物
[ 5リットル] オイルバケツ エスコ[ 5リットル] オイルバケツエスコ(1件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991GA-5容量(L)5危険物の類別非危険物
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
90税込99
1個
翌日出荷
【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら