仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型
エスコ品番EA864CB-10
電源(V)AC100
構造防雨構造
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172
設置場所屋内・屋外用
検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
関連キーワード