ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。
低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。
※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
ユニフォームやブルゾンなど小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。
セット内容プリント紙×2シート、シリコン紙×1シート
サイズA4(210×297)
型番JP-TPRTEN
適合材化織布(白・色兼用)
紙厚(mm)0.26
印刷方式正像
アズワン品番65-2181-20
適合プリンタインクジェット
1個
特価
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。
低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。
※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。
洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。
※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。
ユニフォームやブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。
セット内容プリント紙×3シート、シリコン紙×1シート
サイズはがきサイズ(100×148)
型番JP-TPRTENA6
適合材化織布(白・色兼用)
紙厚(mm)0.26
印刷方式正像
アズワン品番65-2181-19
適合プリンタインクジェット
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)
ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9
エスコ品番EA763ZD-47B
寸法(mm)340×170×390
質量(kg)3.7
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)195
運転音(dB)70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
定格時間2分
投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122
最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード