15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42
1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷

1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)855 刃長(mm)80 頭質量(kg)1.8
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

エスコ品番EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。
仕様●刃形状:平●全長:280mm●刃幅:80mm●重量:550g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鍛造柄:木 アズワン品番65-2150-39
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)355 刃長(mm)75 頭質量(g)570
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付 材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)855 刃長(mm)115 頭質量(kg)1.6
1本
12,300 税込13,530
当日出荷

エスコ品番EA650DB-15 質量(g)780 材質(刃)高炭素刃物鋼 全長×刃長(mm)360×110
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

エスコ品番EA588GE-3
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

全長(mm)350 エスコ品番EA650DB-12 質量(g)570 材質(柄部)ヒッコリー
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷


ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼先端面取り加工
仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mm アズワン品番65-3887-71
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

関連カテゴリ