1,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷


PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38 アズワン品番65-9247-29
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-28
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28 アズワン品番65-9247-27
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50 アズワン品番65-9247-31
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23 アズワン品番65-9246-72
1個
570 税込627
翌日出荷


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52 アズワン品番65-9247-37
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-55
1個
420 税込462
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-70
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):87 アズワン品番65-9246-79
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
405 税込446
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-57
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60 アズワン品番65-9246-74
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-58
1個
405 税込446
当日出荷

サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
555 税込611
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-52
1個
640 税込704
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm アズワン品番65-9247-58
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23 アズワン品番65-9247-32
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-34
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125 アズワン品番65-9246-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa アズワン品番65-9247-39
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷




  • おすすめ人気ランキング
  • かっぷ