46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容片側交互通行ご協力お願い致します 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容工事用車両出入口 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
8,030 税込8,833
翌日出荷

仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容無地 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
8,030 税込8,833
翌日出荷

仕様看板のみ 材質鉄板 寸法(mm)275×1400 文字内容工事中 質量(g)820 取付方式スタンド式
1枚(1枚)
8,030 税込8,833
翌日出荷

プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼 質量(kg)4.75 ブルー 適合サイズ(mm)看板:275×1400 サイズ(mm)335×50×1685(H)
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠) 容量(L)27 寸法(Φ×高さH)(mm)300×465 アズワン品番65-2314-11
1缶
5,670 税込6,237
当日出荷



1個
3,450 税込3,795
当日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷


1個
210 税込231
当日出荷


EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-231 材質PE、PET、スチール 文字内容無地 質量(g)320 プレート寸法(mm)126×220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
2,680 税込2,948
当日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

看板の重しを置く部材です。
材質スチール (メッキ塗装) 寸法(mm)200×600 質量(g)600
1個(1個)
2,090 税込2,299
翌日出荷

水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC 寸法(mm)320×600 質量(kg)8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用 エスコ品番EA467CB-6 質量(g/個)約1
1個
150 税込165
翌々日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-234 材質PE、PET、スチール 文字内容進入禁止 質量(g)320 プレート寸法(mm)126×220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
4,350 税込4,785
当日出荷


固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質ポリエチレン イエロー 質量(g)350 表示内容無地 サイズ(mm)300×94×426(H)
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)650×190×187(H) 質量(kg)空時:1.3、満水時:15 グリーン
1個(1個)
6,490 税込7,139
8日以内出荷

仕様非粘着 付属品水性ペン・消し具 材質スチール 質量(kg)3.5 型番301-13A サイズ(mm)900×900 アズワン品番64-2295-04
1枚
9,700 税込10,670
翌々日出荷

仕様非粘着 付属品設置用ピアスビス6個、水性ペン(黒)1本、消し具1個 材質スチール複合板 寸法(mm)910×910×9 質量(kg)4.5 型番301-38
1個
36,000 税込39,600
当日出荷


1缶
4,820 税込5,302
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×3本、ミキシングノズル×1袋(12本)、充填用ガン×1台 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷

仕様非粘着 付属品L字型取付金具×4個 材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 寸法(mm)650×950×25 型番301-20
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

仕様非粘着 付属品L字型取付金具×4個 材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) 寸法(mm)650×1250×25 型番303-20
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)450×600×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本) 黒・グレー 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
9日以内出荷

EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-232 材質PE、PET、スチール 文字内容駐車禁止 質量(g)320 プレート寸法(mm)126×220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54
1台
48,300 税込53,130
当日出荷

仕様非粘着 材質アルミ複合板 寸法(mm)910×910×9 型番301-37 取付穴Φ5.0mm×4ヶ所
1個
19,800 税込21,780
翌々日出荷

関連カテゴリ