1,249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
1,370 税込1,507
翌日出荷







仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

仕様ステンレスバンド付 材質ポリプロピレン ポリエチレン 寸法(mm)直径30×330/840 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~84
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

1巻
950 税込1,045
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):Φ42(ホース部)×530●材質:接続部(ソケット)/ABS、ホース/PVC●重量(g):500●排水トラップ EA468CJ-236用 アズワン品番65-9255-84
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)372 内形寸法(mm)57×27×77(H) 外寸(mm)61×36.5×85(H) アズワン品番64-2296-50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。 窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒 材質PE 寸法(縦×横)(mm)95×55 アズワン品番65-2294-63
1個
160 税込176
当日出荷

鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール ホルダー数20 設置方式壁掛け型 アズワン品番65-2293-42 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
100 税込110
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
材質ビニール エスコ品番EA916ZL-123 厚さ(mm)【カバー】1 蛍光カラー(4色セット) 穴径(Φmm)5 外径(Φmm)26×19×4
1個
300 税込330
当日出荷

材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン エスコ品番EA916ZL-71 寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914 全長(mm)180 ブラック
1個
625 税込688
当日出荷

材質鉄ニッケルメッキ エスコ品番EA916ZD-20 全長(mm)85 質量(g)44.1 内径(Φmm)27 線径(Φmm)2.7 口の開き(mm)4.5
1個
560 税込616
当日出荷

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-64 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

1個
2,940 税込3,234
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番EA956VL-7 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 寸法(縦×横)(mm)53×22 質量(g/個)約3
1袋(50個)
2,860 税込3,146
当日出荷

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアー エスコ品番EA956VL-26 材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき) 本体寸法(mm)24×57×4(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×24 質量(g/個)約5 チェーン寸法(mm)直径3×115
1セット(10個)
1,320 税込1,452
当日出荷

紙を取出さずにそのまま書き込みができます。 木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 仕様5色セット品 エスコ品番EA956VA-19 セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー 材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ 寸法(mm)26×68 寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
150 税込165
当日出荷

クリア エスコ品番EA956VL-40 材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【紙タグ】25×45 本体寸法(mm)30×57×4.5(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×30 リング内径(Φmm)21
1セット(2個)
380 税込418
当日出荷

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-63 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-65 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン エスコ品番EA916ZL-72 寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914 全長(mm)180 レッド
1個
550 税込605
当日出荷

1本
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-67 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷

鮮やかな色で視認性に優れています
材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長(mm)180 コード長さ(mm)Φ8×120×~700 リング内径(Φmm)21 アズワン品番64-2277-66 開口幅(mm)6
1本
185 税込204
当日出荷