材質ポリエチレン
適合管径(Φmm)48.6
エスコ品番EA983FV-42
寸法(mm)94×110
タイプソフト
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番65-2137-81
1セット(4個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
材質(本体)アルミ鋳物
ベース寸法(mm)207×150×52(H)
質量(g)1500
エスコ品番EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)58
全長(mm)160
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-3
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)88
口幅(mm)96
口深(mm)58
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-10
1個
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg
アズワン品番65-2137-94
1個
¥86,600
税込¥95,260
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg
アズワン品番65-2137-92
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
アズワン品番65-2137-91
1個
¥4,420
税込¥4,862
欠品中
クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4”
アズワン品番65-2137-83
1個
¥17,200
税込¥18,920
3日以内出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)40
アゴの深さ(mm)42
全長(mm)120
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)36
全長(mm)90
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-1
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質/仕上スチール/クロメートメッキ
タイプ直交
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)90
全長(mm)235
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-4
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール
全長(mm)155
質量(g)180
深さ(mm)口:55
最大開口(mm)50
口の開き(mm)50
1個(1個)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付。
材質スチール
口の開き(mm)0~355
口深(mm)101
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
適合径(Φmm)50
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
アズワン品番65-2137-51
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
スイベルヘッド付
19mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
アズワン品番65-2137-49
1個
¥42,700
税込¥46,970
当日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)54
口幅(mm)65
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WK-65
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
水平器付き。
用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。
材質アルミ合金、鉄、樹脂
質量(g)210
クランプ範囲(mm)16~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64
取付ねじ1/4”
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
スイベルヘッド付
最大35°まで傾けることができます。
樹脂グリップ付
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1206●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):3750●材質:スチール
アズワン品番65-2137-48
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
アズワン品番65-2265-73
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
適合径(Φmm)45
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HF-230
適合ホース径(Φmm)200~231
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
適合径(Φmm)60
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)85
材質(本体)鋳鉄
ベース寸法(mm)220×220×63(H)
エスコ品番EA526CA-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)100
全長(mm)222
材質(本体)ポリアミド
エスコ品番EA526B-7
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ