96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)1200 先端幅(mm)260 エスコ品番EA650BG-5B 材質特殊刃物鋼(鍛造焼入) 質量(kg)1.9
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

全長(mm)1200 エスコ品番EA650BG-6 材質特殊ハガネ鋼(総焼入) 質量(kg)1 先端サイズ(mm)210
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途根起こしや竹の子掘り作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-7 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)2 先端寸法(mm)85×240
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

頭部には焼入れ焼戻しの熱処理を施し、刃先はロール鍛造仕上げです。
用途硬い土、未開墾地の掘り起し作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-6 材質頭:スチール、柄:天然木(樫) 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)125×175
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に 全長(mm)1050 エスコ品番EA650BJ-8 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)120×245
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

柄長さ(mm)360 先幅(mm)83 エスコ品番EA650BF-13 材質炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部)樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)270 エスコ品番EA650BJ-43 質量(kg)0.14 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

草削り作業。 切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)340 エスコ品番EA650BJ-44 質量(kg)0.23 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)345 エスコ品番EA650BJ-37 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)80×120
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などの耕起作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-31 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)75×120
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)360 エスコ品番EA650BJ-36 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)70×110
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1袋(10個)
610 税込671
当日出荷

1袋(10個)
345 税込380
翌日出荷

1袋(10個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(10個)
320 税込352
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1袋(10個)
320 税込352
翌日出荷

1袋(10個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1袋(10個)
1,880 税込2,068
翌日出荷

1袋(6個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

1袋(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷

1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1袋(10個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

1袋(10個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

エスコ品番EA534XA-1.0 材質SUS304 長さ(m)17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22 ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1 材質ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g)124 クランプ範囲(mm)10~18 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
シリーズナノックス 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1本(2L)ほか
2,780 税込3,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。 成分有機溶剤、界面活性剤 エスコ品番EA942C-2 使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,310 税込2,541
翌々日出荷

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

全長(mm)1300 エスコ品番EA650BG-7 材質特殊刃物鋼 質量(kg)1.1 先端寸法(mm)110×240
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

関連キーワード