31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
605 税込666
欠品中

1個
815 税込897
翌日出荷


FM規格適合品
容量(L)18.9 適合可燃性液体、腐食性の強い液体用 エスコ品番EA991JF-5 材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508 危険物の類別非危険物
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1個
30,100 税込33,110
当日出荷

1箱(4個)
8,000 税込8,800
翌々日出荷

FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適 容量(L)3.8 エスコ品番EA991JA-1A 材質鉄(パウダーペイント仕上) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
8日以内出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
アズワン品番64-7989-08 危険物の類別非危険物
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷


1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)3.2 容量(L)20 板厚(mm)鋼板:0.8 サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H) 危険物の類別非危険物
1個ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付) 材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm 質量(g)約70 危険物の類別非危険物
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A 質量(g)220 外径(Φmm)【ノズル先端】12 危険物の類別非危険物
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
種別40形 材質樹脂 長さ(mm)1198 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】25 口金G13 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 寿命50000時間 アズワン品番65-2228-45 演色指数(Ra)85
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズL 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズXL 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

適応温度の高い、とても暖かいオーバーオールです
仕様ウエストとズボン下部にマジックテープが付いており調節可能です。反射テープ付EA915GD-21~-24の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー) サイズM 適合温度(℃)-51
1本
38,100 税込41,910
当日出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11 口金E26 全光束(Lm)650 色温度(K)6000 寿命30000時間 アズワン品番65-2228-49 演色指数(Ra)85
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷