25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)ほか
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。18形はFL20用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル 全長(mm)1,440 質量(kg)1.8 サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 周波数(Hz)50/60 シリーズRabbinet 電源AC100V(50/60Hz) 相関色温度(K)5,000 平均演色評価数84Ra 保護等級IP65 光源直感型LEDランプ昼白色 照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.16 定格消費電力16W 電線仕様VCT0.752×3心×1 エネルギー消費効率(Lm/W)150.0 明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
15,000 税込16,500
8日以内出荷

蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101 材質透明PET、アルミ蒸着PET 寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360 税込10,296
当日出荷

エスコHf蛍光灯
Hf器具専用。Hf蛍光灯。従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率です。
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
24,600 税込27,060
8日以内出荷

エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
1個(2個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。
1個
895 税込985
翌日出荷

1個
240 税込264
当日出荷

蛍光灯器具とクサリのジョイントです
材質亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2178-62 ねじサイズW3/4(19mm)
1個
350 税込385
当日出荷

仕様●型式:FL20SD●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:20形●直管・スタータ形●長さ:580mm●全光束:1,070lm●入数:25本 アズワン品番65-9277-23
1箱(25本)
13,600 税込14,960
8日以内出荷

蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2178-60 ねじサイズW1/2(12mm)
1個
220 税込242
当日出荷

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。
仕様●型式:FLR40SNMXRF3●種別:40形●長さ:1,198mm●全光束:2,710lm●光色:フルホワイト色(昼白色)●ガラス管径:32.5mm●入数:25本●直管、ラピッドスタート形 アズワン品番65-5663-99
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
種別40形 材質樹脂 長さ(mm)1198 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】25 口金G13 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 寿命50000時間 アズワン品番65-2228-45 演色指数(Ra)85
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷

仕様●型式:FL40SDF3●光色:昼光色●ガラス管径:32.5mm●種別:40形●直管・スタータ形●長さ:1,198mm●入数:25本●全光束:2,700lm アズワン品番65-5664-01
1箱(25本)
18,300 税込20,130
8日以内出荷

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11 口金E26 全光束(Lm)650 色温度(K)6000 寿命30000時間 アズワン品番65-2228-49 演色指数(Ra)85
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷