39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質PE 寸法(mm)133×260×263(H) 容量(L)2 ノズル径(Φmm)13
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10 寸法(mm)27×40×154(H) 測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4 質量(g)148 温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
805 税込886
当日出荷

仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm 材質本体:プラスチック 全長(mm)(セット時)約85 質量(g)65 ブラシ長(mm)25(外(凸)側) アズワン品番64-7862-13 ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185 コード長さ(m)1.2 使用範囲DC28V以下 アズワン品番64-2255-05
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33 二面幅(mm)22 差込角(inch)3/8
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン 全長(mm)93 ピン径(Φmm)0.96 アズワン品番64-2283-47
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール 寸法(mm)24、30 全長(mm)83、87
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様【1回の抜き取り量】100cc 材質(本体)ゴム 寸法(Φ×mm)【ノズル】10×140 材質(ノズル)PVC ノズル内径(Φmm)6
1本
550 税込605
翌日出荷

全長(mm)73 質量(g)55 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7862-25 ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
寸法(mm)60×15×35
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
985 税込1,084
当日出荷

仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。 全長(mm)約60 先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)23.5 厚さ(mm)15 全長(mm)322 質量(g)160 対辺(mm)8・10
1本
19,800 税込21,780
8日以内出荷

補給部品です。
セット内容フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
1セット
5,040 税込5,544
翌日出荷

ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
1セット
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様あらゆる電気工事に役立つ1本! 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン 寸法(mm)約242×44×50 質量(g)約360(電池含) 電源単3電池×4本(付属) コード長さ(m)約1 アズワン品番64-7909-70 開口幅(mm)10×10
1個
20,500 税込22,550
当日出荷

仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒) 寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H) 測定範囲600~9999rpm 質量(g)400(電池含む) 電源単3電池×4本(付属) コード長さ(m)約1.5 表示回転数をデジタル表示(LCD4桁) センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式 アズワン品番64-7909-71
1個
52,900 税込58,190
8日以内出荷

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
8日以内出荷

材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ 全長(mm)63.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)18.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7908-51
1個
880 税込968
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)250 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-61
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5 質量(g)110 対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)1/2
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)271 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-58
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷


全長(mm)250 質量(g)290 対辺(mm)16 外径(Φmm)20.5 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-59
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65 質量(g)160 対辺(mm)20.8 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

1個(100錠)
14,300 税込15,730
翌々日出荷

仕様突形用 エスコ品番EA940DC-17 材質EPDM 型式OC-122 外形寸法(mm)Φ37×22 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

仕様最高最低温度記録機能 サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm 電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m)2m 精度±1℃
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
材質樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)136×238 電球11W 色温度(K)6000 電線仕様VCTFK0.75m2×2C 寿命30000時間 アズワン品番64-7927-83 つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50 明るさ(Lm)650
1台
17,600 税込19,360
翌日出荷