「けずり」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の刃・刃先と幅広く使える両刃タイプ。
全長(mm)315 エスコ品番EA650BE-8 先端寸法(mm)140 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A アズワン品番65-3891-79 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)86×131×131 質量(g)310 アズワン品番64-7920-50 ボディーカラー 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質炭素鋼 全長(mm)265 刃長(mm)105 柄長さ(mm)110 アズワン品番64-7906-97
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA650BF-16 材質(刃)ステンレス 全長×刃長(mm)150×110
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
材質ステンレス 全長(mm)320 質量(g)196 材質(柄部) アズワン品番64-2255-21
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)270 エスコ品番EA650BJ-43 質量(kg)0.14 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

草削り作業。 切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)310 エスコ品番EA650BJ-42 質量(kg)0.2 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 全長(mm)340 エスコ品番EA650BJ-44 質量(kg)0.23 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1 アズワン品番65-2207-61 繰り返し・詰め替え対応
1個
140 税込154
当日出荷

仕様両刃何度でも研げる 全長(mm)1380 刃長(mm)240 柄長さ(mm)1200 材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号) アズワン品番64-7906-69
1本
11,200 税込12,320
当日出荷

鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに 全長(mm)1350 エスコ品番EA650BG-43 材質刃:刃物鋼、柄:木 質量(g)890 先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです。キャンパス袋付
セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm 材質頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP) アズワン品番64-2255-24
1セット
2,150 税込2,365
翌日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃 エスコ品番EA650BB-21 刃長(mm)85 材質(刃)ステンレス
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
材質ステンレス 全長(mm)290 質量(g)125 材質(柄部) アズワン品番64-2255-20
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃(鋸目) エスコ品番EA650BB-23 刃長(mm)115 材質(刃)ステンレス
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
用途EA650BB-25用替刃 エスコ品番EA650BB-22 刃長(mm)105 材質(刃)ステンレス
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

全長(mm)210 質量(g)77 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7906-92
1丁
2,180 税込2,398
翌日出荷

根さし爪とテコの原理で雑草を根こそぎ除草できます。
全長(mm)150 エスコ品番EA650BE-9 材質ハイカーボンステンレス 材質(柄部)クイラー材
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

全長(mm)305 エスコ品番EA650BE-46 材質スチール(クロムメッキ) 材質(柄部)タモ材
1個
605 税込666
翌日出荷

藻刈り及び水際での除草に最適。 海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25 材質(ポール)アルミ ポール長(mm)1145~3000
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス 全長(mm)460 質量(g)243 材質(柄部) 爪長さ(mm)120 アズワン品番64-2255-18
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷

全長(mm)1300 エスコ品番EA650BG-7 材質特殊刃物鋼 質量(kg)1.1 先端寸法(mm)110×240
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質刃:特殊刃物鋼(SK55)、柄:木 全長(mm)260 刃幅(mm)80
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
用途草削り作業 全長(mm)380 エスコ品番EA650BJ-46 材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木 質量(kg)0.3 刃幅(mm)140 柄長さ(mm)300
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
長さ(mm)約175
1箱(12本)
1,440 税込1,584
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
1セット
4,560 税込5,016
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:4.8×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

EA928AG-701用。木材の表面削り、金属および金属溶接部の研磨に。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質酸化アルミ(#80) 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用 セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用 材質合金工具鋼(SKS-8) 目の粗さ中目
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-77
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-70
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
1本
4,620 税込5,082
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄 アズワン品番65-9266-75
1本
5,960 税込6,556
翌日出荷